CQ2 Z Series 薄型シリンダ

CQ2 Z Series 薄型シリンダ - SMC

全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
オートスイッチの飛びだしがありません
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)

ストローク(mm)5形式空気圧タイプボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動式取付ボルトなし使用チューブ内径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具2山クレビス形オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29104874CDQ2D20-5DMZ-F7NVL
11,650
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする