曜日別特売

非常開笠木レス戸当り

非常開笠木レス戸当り - BEST(ベスト)[金物]

トイレの中で人が倒れた時など
非常時に簡単な指の操作で通常内開きのドアを外開きにできます。

用途ラバトリーブース用の戸当り付属品なべタッピンネジ4×25mm材質(本体)ステンレス鋼 SUS304仕上ホーニング材質(ゴム)クロロプレンゴム(グレー)内容量1個
注意
※左右勝手があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29104890697右勝手
3,360
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
29104899697左勝手
3,360
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする