JTC
トルクソケット
JTC3522用
全長(mm)
100
差込角(mm)
12.7
設定トルク(Nm)
最大:100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29111199
JTC3522-17
17
¥
5,840
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29111208
JTC3522-19
19
¥
5,840
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29111217
JTC3522-21
21
¥
5,990
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください