JTC
ホイールスレッドリペアキット
JTC5433用
用途
ハブ穴のネジ山修正に使用します。
仕様
差込:12mm/6角
全長(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29115295
JTC5433-1
M12X1.25
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29115304
JTC5433-2
M12X1.5
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29115320
JTC5433-3
M12X1.75
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29115329
JTC5433-4
M14X1.5
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください