JTC
バッテリーCCAテスタープリンター付き
こんなお得な商品も!
バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ
モノタロウ
¥
22,980
税込
¥
25,278
(1)
ムービー バッテリーの寿命が判ります。
AGM・EFBバッテリー対応!! 充電制御車・アイドリングストップ車も測定出来ます。
用途
バッテリー測定、オルタネーター測定、スターター測定 ハードケース付
仕様
バッテリー対応企画:SAE,DIN,EN,IEC,JIS
使用電圧(V)
9~30
ディスプレイ
バックライトディスプレイ:60×32mm
測定電圧(V)
12&24(24V車はそれぞれのバッテリーで測定)
言語表示
日本語
測定範囲(CCA値)
100~2200CCA
計測方式
インピーダンス方式
内容量
1個
取扱説明書:
(6.65MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29116300
JTC6721
¥
59,980
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください