JTC
1/4 マグネットビットトレー
36個のビットを収納できます。
材質
PP/ゴム磁石
寸法(mm)
178×32×20
色
青
収納数
穴径(mm):13.5×1個、7.5×36個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29117185
JTC7671
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください