JTC
6.3mm マグネットソケットトレー
26個のソケットを収納できます。
材質
PP/ゴム磁石
寸法(mm)
235×55×35
色
青
収納数
ショートソケット:13個 、ディープソケット:13個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29117194
JTC7672
¥
3,920
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください