JTC
12.7mm マグネットソケットトレー
19個のソケットを収納できます。
材質
PP/ゴム磁石
寸法(mm)
360×85×34
色
青
収納数
ショートソケット:18個 、アダプター:1個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29117210
JTC7674
¥
5,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください