星朋商工
洗濯機かさ上げ台
真下排水ホースのスペース確保!
洗濯機の下のお掃除がとてもカンタン!
ドラム式洗濯機のドア位置UPで洗濯機の取り出しがラクラク!
1セットで5cmUP!2段に重ねれば10cmUP!
用途
洗濯機の脚をかさ上げ。
材質
(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)EPDM
色
ミルキーホワイト
耐荷重(kg)
500
縦(mm)
100
商品タイプ
かさ上げ台
内容量
1セット(4個)
注意
※重ねてご使用される場合は2段まででご使用ください。3段以上で使用した場合、安定性の問題、転倒や事故の原因となります。
※重ねてご使用される場合、洗濯機の揺れが大きくなる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29104926
AHK-100
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください