充電式LEDハンディーライト

充電式LEDハンディーライト - 日動工業

アウトドアから防災にも役立つ充電式LEDハンディーライト!
屋内・屋外兼用型、充電式、LEDハンドランプです。
本体背面のスイッチを押すごとに、天面→(側面)LOW→(側面)HIGH→OFFの順で切り替わります。
天面・側面LED各モードのいずれかで、5秒以上点灯すると、再点灯時には、前回モードで点灯します。
スイッチ長押しで、バッテリー残量の確認ができます。

用途アウトドアや防災等に付属品USBケーブル、卓上ホルダー材質TPE:本体・PC樹脂(ポリカーボネート):LEDカバー黒・緑質量(g)265電源リチウムイオンバッテリー3.7V 3000mAh電力(W)LED:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×31×230色温度(K)6500使用電球LED照度(Lx)【1m】天面:240・側面:HIGH180/LOW90、【3m】天面:30・側面:HIGH8/LOW4、【5m】天面:10/側面:HIGH8/LOW4寿命約500回使用環境温度(℃)0~40点灯方式天面/側面LOW/側面HIGH・長押し:電池残量確認光源色昼白色充電時間(時間)3使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)50000マグネットRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65演色指数(Ra)天面:Ra70/側面:Ra80定格光束(Lm)天面:150・側面:HIGH500/LOW250電球の種類LED連続点灯時間(時間)天面(スポット):12時間・側面(ワイド):LOW11.5/HIGH6照射角度(°)天面:40/側面:120内容量1台
注意
※USB用ACアダプターは付属しておりません。市販のものをご用意下さい。(5V2Aまでに対応)
※ご購入後、初めてご使用になる時は、必ず「初期充電」を行って下さい。
※LEDは決して直視しないで下さい。
※連続点灯時間とは、時間の経過とともに徐々に照度が低下し、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※低温環境でのご使用の場合は、点灯時間が短くなります。
※必ず先に充電ジャックを差し込んでからACアダプターをコンセントに接続して下さい。
※充電は必ず卓上ホルダー(専用充電器)で行って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29122925LEH-A5LN-CH
17,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする