八幡ねじ
PP六角ボルト(樹脂ねじ)
頭部が六角形状のボルトです。
軽量で耐薬品性に優れています。
用途
設備や構造物など一般的な取付けに使用。
半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別
全ねじ
材質
PP
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(10個)
全14種類を絞り込む
呼び
M4
M6
M8
首下長(mm)
選択してください
10
12
15
18
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29120256
4x10
M4
10
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120265
4x12
M4
12
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120274
6x10
M6
10
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120290
6x12
M6
12
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120299
6x15
M6
15
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120308
6x20
M6
20
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120317
6x25
M6
25
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120326
6x30
M6
30
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
29120335
8x12
M8
12
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120344
8x15
M8
15
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120360
8x18
M8
18
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120369
8x20
M8
20
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120378
8x25
M8
25
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120387
8x30
M8
30
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください