八幡ねじ
PPS六角ボルト(樹脂ねじ)
頭部が六角形状のボルトです。
耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途
設備や構造物など一般的な取付けに使用。
半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別
全ねじ
材質
PPS
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29120396
6x10
M6
10
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120405
6x15
M6
15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120414
6x20
M6
20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
29120430
6x25
M6
25
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120439
8x15
M8
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120448
8x20
M8
20
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください