曜日別特売

PEEK六角ボルト(樹脂ねじ)

PEEK六角ボルト(樹脂ねじ) - 八幡ねじ

頭部が六角形状のボルトです。
耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。

用途
設備や構造物など一般的な取付けに使用。
半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291204575x10M510
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
291204666x35M635
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
291204756x40M640
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
291204848x15M815
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
291205008x20M820
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする