曜日別特売

PVDF六角ボルト(樹脂ねじ)

PVDF六角ボルト(樹脂ねじ) - 八幡ねじ

頭部が六角形状のボルトです。
耐薬品性、耐熱性、機械的強度に優れています。

用途
設備や構造物など一般的な取付けに使用。
半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ材質PVDF頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10個)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291205094x15M415
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
291205184x25M425
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
291205275x10M510
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
291205365x15M515
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
291205455x20M520
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
291205546x5M65
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
291205706x10M610
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
291205796x12M612
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
291205886x15M615
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
291205976x20M620
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
291206066x25M625
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
291206156x30M630
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
291206246x35M635
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
291206406x40M640
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
291206498x10M810
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
291206588x15M815
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
291206678x20M820
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
291206768x25M825
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
2912068510x20M1020
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする