八幡ねじ
PPすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)
頭部が六角形状のボルトです。
頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。
軽量で耐薬品性に優れています。
用途
設備や構造物など一般的な取付けに使用。
半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別
全ねじ
材質
PP
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29120694
6x10
M6
10
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120710
6x15
M6
15
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120719
6x20
M6
20
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120728
6x30
M6
30
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120737
6x35
M6
35
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120746
6x40
M6
40
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120755
6x45
M6
45
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120764
8x10
M8
10
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120780
8x15
M8
15
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120789
8x20
M8
20
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120798
8x25
M8
25
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120807
8x30
M8
30
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120816
8x33
M8
33
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120825
8x35
M8
35
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120834
8x40
M8
40
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120850
8x50
M8
50
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
29120859
10x30
M10
30
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください