八幡ねじ
PEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)
頭部が六角形状のボルトです。
頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。
耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途
設備や構造物など一般的な取付けに使用。
半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別
全ねじ
材質
PEEK
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29120868
4x6
M4
6
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120877
4x8
M4
8
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120886
4x10
M4
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120895
4x12
M4
12
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120904
4x15
M4
15
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120920
4x20
M4
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120929
4x25
M4
25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120938
4x30
M4
30
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120947
5x15
M5
15
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120956
5x25
M5
25
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120965
5x30
M5
30
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120974
5x35
M5
35
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120990
6x10
M6
10
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29120999
6x12
M6
12
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121008
6x15
M6
15
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121017
6x18
M6
18
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121026
6x20
M6
20
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121035
6x25
M6
25
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121044
6x30
M6
30
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121060
6x35
M6
35
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121069
6x40
M6
40
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121078
6x50
M6
50
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121087
6x55
M6
55
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121096
8x10
M8
10
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121105
8x15
M8
15
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121114
8x20
M8
20
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121130
8x25
M8
25
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121139
8x30
M8
30
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121148
8x33
M8
33
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121157
8x35
M8
35
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121166
8x40
M8
40
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29121175
10x20
M10
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください