曜日別特売

NEWNO

NEWNO - BRIDGESTONE(ブリヂストン)NEWNO - BRIDGESTONE(ブリヂストン)NEWNO - BRIDGESTONE(ブリヂストン)NEWNO - BRIDGESTONE(ブリヂストン)NEWNO - BRIDGESTONE(ブリヂストン)NEWNO - BRIDGESTONE(ブリヂストン)NEWNO - BRIDGESTONE(ブリヂストン)NEWNO - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

基本性能の進化は更なる安心・安全のために
雨の日の安全性能が進化
接地形状の適正化とシリカ配合ゴムの採用により、ウェットブレーキ性能が向上
高いライフ性能で、経済性が向上
ブリヂストンの独自技術 ULTIMAT EYE(アルティマットアイ)※により、タイヤパタンと形状を最適化。
タイヤと路面の接地圧を均等化し高い耐摩耗性とロングライフを実現
豊富なサイズラインアップ
セダン・軽・コンパクト・ミニバンまで幅広い機種に対応。
豊富なサイズをラインアップ。
※ULTIMAT EYE…タイヤに求められる性能を最大限に高めるブリヂストン独自の徹底したシミュレート&計測技術。

用途タイヤ・足回り内容量1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29121814PSR08417155/65R13 073S15565131
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29121830PSR08421175/65R14 082S17565141
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29121839PSR08422155/65R14 075H15565141
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29121848PSR08423185/65R15 088S18565151
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29121857PSR08425175/70R14 084S17570141
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29121866PSR08426145/80R13 075S14580131
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29121875PSR08427165/55R14 072V16555141
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29121884PSR08428155/80R13 079S15580131
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29121900PSR08429185/65R14 086S18565141
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29121909PSR08430185/55R15 082V18555151
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29121918PSR08431155/70R13 075S15570131
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29121927PSR08432155/55R14 069V15555141
オープン
9,698
10,668(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月31日
29121936PSR08433165/55R15 075V16555151
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29121945PSR08434165/70R13 079S16570131
オープン
9,598
10,558(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月27日
29121954PSR08435165/50R15 073V16550151
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29121970PSR08436175/70R13 082S17570131
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29121979PSR08437185/60R15 084H18560151
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29121988PSR08438175/60R15 081H17560151
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29121997PSR08439175/60R16 082H17560161
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122006PSR08441165/65R13 077S16565131
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122015PSR08442175/65R15 084H17565151
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122024PSR08443165/80R13 083S16580131
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122040PSR08444165/60R14 075H16560141
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122049PSR08445165/65R15 081S16565151
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122058PSR08450165/50R16 075V16550161
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122067PSR08451185/60R14 082H18560141
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122076PSR08452165/65R14 079S16565141
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122085PSR08453195/65R15 091H19565151
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122094PSR08454215/60R16 095H21560161
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122110PSR08455165/70R14 081S16570141
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122119PSR08456205/55R16 091V20555161
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122128PSR08458185/70R14 088S18570141
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122137PSR08459205/65R15 094S20565151
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122146PSR08460205/60R16 092H20560161
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122155PSR08461195/60R15 088H19560151
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122164PSR08462205/65R16 095H20565161
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122180PSR08463215/65R16 098H21565161
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122189PSR08464195/60R16 089H19560161
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122198PSR08465195/55R16 087V19555161
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122207PSR08466195/65R14 089S19565141
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122216PSR08468195/55R15 085V19555151
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122225PSR08472195/50R16 088V19550161
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122234PSR08473195/70R14 091S19570141
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122250PSR08474215/45R17 091W21545171
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122259PSR08475215/55R17 094V21555171
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122268PSR08476215/60R17 096H21560171
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122277PSR08477225/45R18 095W22545181
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122286PSR08478225/55R17 097V22555171
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122295PSR08480215/50R17 091V21550171
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122304PSR08481235/50R18 097V23550181
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする