BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BLIZZAK VL10
バン・小型トラック/バス用 スタッドレスタイヤ
ブリザック史上最高の「効き」と「長持ち」を追及。
用途
タイヤ・足回り
本数
1
偏平率(%)
80
商品タイプ
タイヤのみ
適合ボディタイプ
バン・小型トラック/バス
内容量
1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29122645
145/80 R12
145/80R12 80/78N
145
12
544
LYR08056
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122654
195/80 R15
195/80R15 107/105N
195
15
700
LYR08073
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500