交換レンズ NIKKOR Z DX 24mm f/1.7

交換レンズ NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 - Nikon(ニコン)

何気ない毎日が輝きだす、ボケを楽しむ明るい単焦点レンズ
開放F値1.7で大きくぼける、薄暗い場所でもきれいに撮れる
明るい開放F値1.7の単焦点レンズで、メインの被写体にピントを合わせて背景などを自然にぼかし、見る人の目を被写体に惹きつけます。大きなボケを楽しめ、表現の幅がさらに広がります。また、夕暮れ時や室内などの薄暗いシーンでも、ペットや動きのある被写体などを手持ち撮影できれいに撮れます。より速いシャッタースピード、より低いISO感度を設定できるため、被写体ブレやノイズを抑えたシャープな写真や動画を撮影できます。
使いやすい画角と短い最短撮影距離で、幅広いシーンや被写体に対応
APS-Cサイズ/DXフォーマットカメラでは、24mm※の焦点距離は色々なシーンや被写体を撮るのに使いやすく、初めての単焦点レンズにおすすめです。屋内・屋外でも使いやすく、街並みからポートレート、テーブルフォトの撮影までカバーすることが可能。被写体を際立たせる大きなボケを活かした撮影はもちろん、絞り込むことで細部までシャープな美しい風景写真も撮影できます。また、開放F値1.7と0.18mの短い最短撮影距離により、被写体にグッと近づいてダイナミックな映像表現を可能にします。
35mm判換算:36mm相当
コンパクトで軽量なデザイン
約135gの小型・軽量レンズなので、どこにでも気軽にカメラを持ち歩けます。また、付属のレンズフード使用により、直射日光など強い光にさらされたときに発生するゴーストやフレアを軽減できます。
防塵・防滴に配慮した設計
埃や水滴の侵入を防ぐシーリングを施した防塵・防滴に配慮した設計※。急に天候が悪化しても安心して撮影できます。
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。

付属品レンズキャップ46mm LC-46B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHN-42質量(g)(約)135倍率(倍)最大撮影:0.19羽根枚数(円形絞り)絞り:7枚フィルター直径(Φmm)46レンズ単焦点レン寸法(Φ×mm)(最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで)約70×40レンズ構成8群9枚(非球面レンズ2枚)撮影距離(m)最短:0.18絞り最小:f/11、最大:f/1.7マウントニコンZマウント画角61°(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29122959NZ24 1.7DX
オープン
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする