曜日別特売

IGOツイストタイ ペット・タイ カット品

IGOツイストタイ ペット・タイ カット品 - IGOIGOツイストタイ ペット・タイ カット品 - IGOIGOツイストタイ ペット・タイ カット品 - IGO
(1件のレビュー)

高級感が溢れるペット素材のツイストタイ
数量管理のしやすいように1袋に100本×10束での結束。
チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。

用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000本)
注意
※直射日光、湿気を避けて保管してください
※針金を使用しておりますので、電子レンジはご利用出来ません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29123458PDG-041616
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
29123476PSV-041010
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
29123485PSV-041212
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
29123467PSV-04088
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
29123494PSV-041515
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
29123415PDG-04088
オープン
取扱い終了
返品不可
29123424PDG-041010
オープン
取扱い終了
29123440PDG-041212
オープン
取扱い終了
返品不可
29123449PDG-041515
オープン
取扱い終了
29123510PSV-041616
オープン
取扱い終了
返品不可
29123519PMR-0408メタリックレッド8
オープン
取扱い終了
返品不可
29123528PMR-0410メタリックレッド10
オープン
取扱い終了
返品不可
29123537PMR-0412メタリックレッド12
オープン
取扱い終了
返品不可
29123546PMB-0408メタリックブルー8
オープン
取扱い終了
返品不可
29123555PMB-0410メタリックブルー10
オープン
取扱い終了
返品不可
29123564PMB-0412メタリックブルー12
オープン
取扱い終了
返品不可
29123580PMG-0408メタリックグリーン8
オープン
取扱い終了
返品不可
29123589PMG-0410メタリックグリーン10
オープン
取扱い終了
返品不可
29123598PMG-0412メタリックグリーン12
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29123467PSV-040873535257SPS-0408画像準備中IGOスマートタイ PET 銀 8cmIGO1袋(1000本)
829
税込912
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29123494PSV-041573535580SPS-0415画像準備中IGOスマートタイ PET 銀 15cmIGO1袋(1000本)
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29123458
2023-10-10
用途: 菓子を入れる際の結束
井関株式会社卸売・小売業

今少し長い寸法の品が欲しい。カタログには長さの
記載がない。 希望の長さ20cm以上。作業がやり辛いため。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする