光学ブレッドボード

光学ブレッドボード - ND精工光学ブレッドボード - ND精工光学ブレッドボード - ND精工

マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。
黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。
高い安定性、強度、硬度を保有。
常温環境下でも精度維持が可能。※特注品:寸法変更、軽量化などの対応も可能です(別途御見積)

用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。光学通信、レーザー技術、光学顕微鏡の光学実験などに使用されています。材質花崗岩寸法(mm)300×450×40質量(kg)24精度JIS00級平面度(μm)2内容量1個
注意
※運送費が別途必要です。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29123379NDS00-0100-3045
オープン
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,900/税込¥3,190
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする