曜日別特売

TYPE-C変換コネクタ 直角 L型 SLIM

TYPE-C変換コネクタ 直角 L型 SLIM - JTTTYPE-C変換コネクタ 直角 L型 SLIM - JTT
(1件のレビュー)

ケーブルの飛び出しを防ぐL型コネクタ

仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ対応8K/60Hz、4K/120Hz通信規格(Thunderbolt)3/4互換転送速度(Gbps)最大40オス形状Type-Cメス形状Type-C最大電力(W)240USB4.0準拠内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29127098TCTC-LR-SLIM
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-04
用途: 外出先でノートパソコン
製造業

ノートパソコンの側面のUSB接続の方向がすっきりして快適。もう一個ほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする