JTT
TYPE-C変換コネクター U型 SLIM
ポートの向きを180度転換するU字型コネクタ
仕様
(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ
対応
8K/60Hz、4K/120Hz
通信規格
(Thunderbolt)3/4互換
間隔(mm)
(端子)約6
転送速度(Gbps)
最大40
オス形状
Type-C
メス形状
Type-C
最大電力(W)
240
USB
4.0準拠
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29127116
TCTC-180-SLIM
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください