オゾンガス検知器

オゾンガス検知器 - WatchGas

WatchGas UNI酸化オゾンガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。

付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125使用温度範囲(℃)-20~+50電源リチウム電池 3.6Vガスの種類干渉:塩素、二酸化塩素、一酸化窒素、二酸化窒素、硫化水素など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定対象オゾン(O3)測定原理電気化学式バッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0-5警報設定値(初期値)0.1ppm電池使用可能期間約3年使用期間センサー:約1年アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE分解能(ppm)0.01使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)校正証明書付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29127256M001-0009-W00
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする