WatchGas UNIアンモニアガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125使用温度範囲(℃)-20~+50電源リチウム電池 3.6Vガスの種類干渉:硫化水素、二酸化硫黄など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定対象アンモニア測定原理電気化学式バッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0-100警報設定値(初期値)25ppm電池使用可能期間約3年使用期間センサー:約1年アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE分解能(ppm)1使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)校正証明書付き内容量1個