曜日別特売
モノタロウ

宅配袋

宅配袋 - モノタロウ宅配袋 - モノタロウ宅配袋 - モノタロウ宅配袋 - モノタロウ宅配袋 - モノタロウ宅配袋 - モノタロウ宅配袋 - モノタロウ宅配袋 - モノタロウ
(11件のレビュー)

封かんシール付で便利で作業性の良い宅配袋です。
マチ付きなので、厚みのある梱包にてもご使用可能です。
国産なので安心、品質。

用途梱包・配送等に。タイプ封緘シール付き坪量(g/m2)120内容量1パック(25枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※尖った形状のものを入れると破れるおそれがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29479530-未晒クラフト紙260S320
889
978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
29479539-未晒クラフト紙320L430
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
29479548-片艶クラフト紙260S320
889
978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
29479557-片艶クラフト紙320L430
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 商品発送

ちょうどいいサイズで薄すぎず、宅配便60サイズの商品発送時に使用しています。以前使用した白無地は中が透けて見えたのですが、茶無地は透けないのでリピートしています。Mサイズも作って欲しいです。

2026-02-04
用途: 書類入れ
建設業・工事業

冊子や書類を入れたりするために購入しました。丈夫でしっかりしたものと思います。

対象商品 : 29479530
2026-01-16
用途: 梱包
製造業

厚手で、程よい大きさで、シールも付いているので梱包しやすく、それなりに高みえするのでリピートしています。

対象商品 : 29479530
2026-01-14
用途: 商品の配送
製造業

しっかりしているので商品を送るのにとても重宝しています。
もう一回り小さいサイズがあったら嬉しいです。

2025-10-02
用途: 商品の梱包
卸売・小売業

少量のものを発送するときに使用しております。
粘着テープの強度はいまいちですので上からガムテープでとめることもあります。

対象商品 : 29479530
2024-06-03
用途: 小物発送
NEAT

ちょっとした小物を発送するのに非常に便利でした。
マチもちゃんとありしっかりしています。

1が参考にしています
対象商品 : 29479539
2024-08-04
用途: 宅配便荷物の時
サービス業

ダンボールのサイズにピッタリ収まらない時使用しています。融通がきいて便利です。強度も問題ないと思います。

2025-02-09
用途: 梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用できました。 他の商品よりお値打ちでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする