YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
熱中症・インフルエンザ警報付きデジタル温湿度計WH
今いる場所の熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせします。
材質
ABS
色
ホワイト
質量(g)
97
精度
【時計】平均月差±30秒以内(常温時)、【温度】±1℃以内(0 ~40℃)※上記以外±2℃以内、【湿度】±5%以内(40~80%、温度25℃時)※上記以外±8%以内
表示
【時計】12時間/24時間切り替え表示、【温度】-9.9~49.9℃(0.1℃単位)※測定範囲外はLLもしくはHH表示、最高/最低表示、【熱中症指数】顔マーク4段階表示、【インフルエンザ指数】顔マーク3段階表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×120×20
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
測定間隔
約1分間に1回(温度・湿度)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29126224
DO05WH
オープン
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください