全方向アイボルト ロードリング

全方向アイボルト ロードリング - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)全方向アイボルト ロードリング - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

従来型VLBGと比べて基本使用荷重は平均で45%増(M8~M30)
吊り方向に対してリングの位置調整が可能
豊富なバリエーション
ロードリング・プラスは、リング部の180°可動と、ボルトを軸にした360°回転により、全方向負荷に柔軟に対応します。ボルト位置とリングをずらした設計により、従来品では横荷重のみが負荷されるような状況でも、正常で安全な使用が可能。また、全数磁気探傷検査に合格したハイテン10.9級以上、又はICEボルトのみを使用。強靭な仕様で、高い安全性を確保しています。
全方向負荷可能
ボルトには脱落防止用抜け止め加工を施しています。
ボルトは10.9級以上、又はICEボルトを採用しております。
雰囲気温度によって色変化するパープルパウダーコーティングを施しています。
鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。

仕様ルッドIDシステム(R)、全方向負荷可能、ICEボルト採用、DGUV試験済、ネジ長さ変更可能、リング固定スプリング材質ICE鋼寸法L(mm)107寸法H(mm)52ねじメートル並目ネジ寸法A(mm)60寸法F(mm)22.5安全率4倍許容温度(℃)使用荷重減少なし:‐40~100、使用荷重減少あり:最大100RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)回転:360、リング:180内容量1個
注意
※メーカー純正ボルト以外は決して使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29126985VLBG-PLUS-M36-7T
61,800
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする