曜日別特売

シリーズ913 スプレーガン

シリーズ913 スプレーガン - CEJN(セイン)シリーズ913 スプレーガン - CEJN(セイン)シリーズ913 スプレーガン - CEJN(セイン)シリーズ913 スプレーガン - CEJN(セイン)シリーズ913 スプレーガン - CEJN(セイン)シリーズ913 スプレーガン - CEJN(セイン)シリーズ913 スプレーガン - CEJN(セイン)シリーズ913 スプレーガン - CEJN(セイン)

吸入口がスイベル式で、ホースの捻じれなどによる影響がないため、快適に作業可能です。
流路の材質は真鍮とステンレスを選択可能です。
レバーの握りによる噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。
本体はプラスチック/ゴムで覆われているため、接触によるダメージを防止するとともに、作業者が温度による影響を受けづらくなっています。

用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。長さ(mm)175高さ(mm)212使用圧力(MPa)2.4ノズル口径(Φmm)65噴出形状ストレート/ワイドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2912989819-913-9000
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
2912990719-913-9001
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
2912991619-913-9002
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
2912992519-913-9003
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする