ストア・エキスプレス
シリーズ什器「アルテン」用ハンガーパイプ
アルテン専用オプションです。ハンガー掛けにする際にお使いください。
材質
スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)
30
直径(mm)
25.4
内容量
1本
注意
※単体・連結使いするための受け金具を必要数セットしています。
※丸バーの位置は、センターから5cm間隔で手前と奥の2ヶ所に移動できます。 サイドフレームでクリア色をご使用の際は、ホワイトがおすすめです。
※アルテンシリーズは天然木を使用しているため、木目のフシや塗装ムラが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
※(+)ドライバー必要
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
幅(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29131910
5577-3090
W90cm用
ホワイト
丸バー:88.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29131919
5577-3120
W120cm用
ホワイト
丸バー:118.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29131928
5578-3090
W90cm用
ブラウン
丸バー:88.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29131937
5578-3120
W120cm用
ブラウン
丸バー:118.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650