ストア・エキスプレス
シリーズ什器「アルテン」用サイドネット
サイドフレームでクリア色をご使用の際はホワイトがおすすめです。
材質
スチール/メラミン焼付塗装
耐荷重(kg)
30
ピッチ(cm)
5
注意
※サイドフレーム全面にネットを張ることはできませんが、サイドからのビス止めですので自由な位置に取り付けられます。
※ネットオプションをご利用いただけます。
※アルテンシリーズは天然木を使用しているため、木目のフシや塗装ムラが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
※(+)ドライバー必要
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
色
寸法(幅W×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29131989
5557-682
1枚
W90cm用
ホワイト
39.8×117.8
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29131998
5557-690
1組(2枚)
W120cm用
ホワイト
39.8×102.8×2枚
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29132007
5558-682
1枚
W90cm用
ブラウン
39.8×117.8
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29132016
5558-690
1組(2枚)
W120cm用
ブラウン
39.8×102.8×2枚
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650