ストア・エキスプレス
シリーズ什器「TR」専用上部サインセット
陳列商品の視認性アップに役立つ上部サインオプションです。TRにお使いいただけます。
セット内容
パラペット・サインプレート×各1
材質
スチール製 粉体塗装
内容量
1セット
注意
※約1.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
※ポップは販売していません。
※(+)ドライバー必要
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
寸法(幅W×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29132944
5592-4655
W75cm用
ブラック
75.2×13.1、サインプレート部:50×12、有効寸法:48.8×11.4
¥
3,798
¥4,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29132960
5592-4650
W90cm用
ブラック
90.2×13.1、サインプレート部:50×12、有効寸法:48.8×11.4
¥
3,898
¥4,288
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29132969
5598-4655
W75cm用
ホワイト
75.2×13.1、サインプレート部:50×12、有効寸法:48.8×11.4
¥
3,798
¥4,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29132978
5598-4650
W90cm用
ホワイト
90.2×13.1、サインプレート部:50×12、有効寸法:48.8×11.4
¥
3,898
¥4,288
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650