ストア・エキスプレス
シリーズ什器「TW」W90cmタイプ 本体収納ボックスタイプ
TRと同じT字型スリットをパネル両面に施し、従来の木製什器に比べ耐荷重も向上。棚板のバリエーションも豊富で、食品などでも木の温もりのある陳列に最適です。
セット内容
サイドフレーム×2 ジョイントバー×4 バックパネル×2 パネル受け金具セット×1 木天板×1 収納ボックス×1
材質
サイドパネル・バックパネル・木天板・ステージ・収納ボックス:木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄)、ジョイントバー・パネル受け金具:スチール製 粉体塗装(ブラック)
耐荷重(kg)
200
ボルト径
3/8w(アジャスター付き)
内寸(cm)
幅:90.8
内容量
1台
注意
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはできません。
※(+)ドライバー必要
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29133179
5592-5501
H150cmタイプ
54.6
97.8×40×150
¥
94,980
¥104,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29133188
5592-5506
H180cmタイプ
60.1
97.8×40×180
¥
99,980
¥109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29133197
5592-5511
H210cmタイプ
65.7
97.8×40×210
¥
109,800
¥120,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,470
~
/
税込
¥
4,917
~
北海道地方
数量1につき
¥
7,152
~
/
税込
¥
7,867
~
沖縄地方
数量1につき
¥
11,622
~
/
税込
¥
12,784
~
離島
数量1につき
¥
11,622
~
/
税込
¥
12,784
~