ストア・エキスプレス
シリーズ什器「ストレージシェルフ」角バーセット ブラック
角バーの位置は5cm間隔で5ヶ所に移動できます。
セット内容
角バー×1 受け金具×2
材質
スチール製 焼付塗装
寸法(mm)
14×24角
耐荷重(kg)
25
内容量
1セット
注意
※角バーは3cm間隔で取り付けできます。
※プラハンマー必要
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29133608
1551-280
W90cm
89.4
¥
3,798
¥4,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29133617
1551-285
W120cm
122.5
¥
4,498
¥4,948
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650