ストア・エキスプレス
シリーズ什器「ストレージシェルフ」ファイバー収納ボックス ホワイト
材質
ファイバー
耐荷重(kg)
10
内容量
1台
注意
※樹脂製単輪キャスター付き。ストッカーを取り付ける際は、天地3段分のスチール棚を合わせてお使いください。
※最下段の補強ビームは、下から支柱の穴が9個見える位置に取り付けた上でご使用ください。
※受注生産のため、時期によって通常納期よりお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29133626
1551-221
樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー無し×4個付き) 取っ手金具:前面×1個
W90cm
85.5×44×32、内寸:83×41.5×25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29133635
1551-226
樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー無し×6個付き) 取っ手金具:前面×2個
W120cm
118×44×32、内寸:115.5×41.5×25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
715
~
/
税込
¥
787
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,170
~
/
税込
¥
1,287
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,820
~
/
税込
¥
2,002
~
離島
数量1につき
¥
1,820
~
/
税込
¥
2,002
~