木製レジ台W45cm用中間棚 ホワイト

木製レジ台W45cm用中間棚 ホワイト - ストア・エキスプレス

木製レジ台:61-798-29の専用オプションです。

種別W45cm用材質木製 低圧メラミン化粧板質量(kg)1.5耐荷重(kg)10棚板厚さ(mm)18寸法(幅W×奥行D)(cm)41.2×40内容量1枚
注意
※棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。
※棚の上部中央にコード用の切り欠きがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291337755236-43103
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする