曜日別特売

スチール製カウンター 前面台付き

スチール製カウンター 前面台付き - ストア・エキスプレススチール製カウンター 前面台付き - ストア・エキスプレス

手荷物置きの角をソフトエッジで丸めた安全仕様。 引き出しの一つは錠付きです。
可動棚×1枚付き 棚は3cm間隔で取り付けできます。
引き出し:錠付き(鍵×2本付き)×1
アジャスター付き

材質スチール製 焼付塗装 天板・前面台部:メラミン化粧板耐荷重(kg)20/段高さ(cm)90奥行き(cm)60、面台部:18.5内容量1台
注意
※完成品でのお届けです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291341596948-206W60cm32.560
オープン
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
291341686948-209W90cm46.390
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,780~/税込¥3,058~
北海道地方数量1につき¥4,890~/税込¥5,379~
沖縄地方数量1につき¥6,480~/税込¥7,128~
離島数量1につき¥6,480~/税込¥7,128~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする