ストア・エキスプレス
スチール製カウンター 前面台付き
手荷物置きの角をソフトエッジで丸めた安全仕様。 引き出しの一つは錠付きです。
可動棚×1枚付き 棚は3cm間隔で取り付けできます。
引き出し:錠付き(鍵×2本付き)×1
アジャスター付き
材質
スチール製 焼付塗装 天板・前面台部:メラミン化粧板
耐荷重(kg)
20/段
高さ(cm)
90
奥行き(cm)
60、面台部:18.5
内容量
1台
注意
※完成品でのお届けです。
※製品の破損防止のため、パレット(木製)に乗せて発送させていただきます。
※パレットの回収は行っていません。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29134177
6948-212
W120cm
57.4
120
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29134186
6948-215
W150cm
70.4
150
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,480
/
税込
¥
3,828
北海道地方
数量1につき
¥
6,370
/
税込
¥
7,007
沖縄地方
数量1につき
¥
7,980
/
税込
¥
8,778
離島
数量1につき
¥
7,980
/
税込
¥
8,778