ストア・エキスプレス
「スクエアフレーム」W90×D90cm用中間棚セット 棚枠ブラック
中間棚はスチール製棚枠仕様。2.5cm間隔で高さを調節できます。
棚はダボで受けているので、高さ調整が可能です。また、棚がずれにくいように、ダボには透明の樹脂コーティングを施しています。
耐荷重(kg)
30
内容量
1セット
注意
※スクエアフレーム本体:61-56-4・5には天板・中間棚は付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
材質
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29134475
2839-1245
木棚×1 ダボ×4
ホワイト
棚枠:スチール製 粉体塗装 棚板:木製 強化コート紙貼り
木棚:84.5×90
¥
15,980
¥17,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29134484
2839-1250
木棚×1 ダボ×4
ラスティック柄
棚枠:スチール製 粉体塗装 棚板:木製 強化コート紙貼り
木棚:84.5×90
¥
15,980
¥17,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29134500
2839-1255
ガラス棚×1 ダボ×4
ガラス棚
棚枠:スチール製 粉体塗装 棚板:透明ガラス8mm厚
木棚:ガラス実寸:79.2×84.6
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
791
~
/
税込
¥
870
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,294
~
/
税込
¥
1,423
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,012
~
/
税込
¥
2,213
~
離島
数量1につき
¥
2,012
~
/
税込
¥
2,213
~