曜日別特売

「スクエアフレーム」W90cm専用木製収納トロッコ

「スクエアフレーム」W90cm専用木製収納トロッコ - ストア・エキスプレス「スクエアフレーム」W90cm専用木製収納トロッコ - ストア・エキスプレス「スクエアフレーム」W90cm専用木製収納トロッコ - ストア・エキスプレス「スクエアフレーム」W90cm専用木製収納トロッコ - ストア・エキスプレス

スクエアフレーム本体:61-56-4、61-56-5 対応。

材質木製 強化コート紙貼り質量(kg)8耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)84×40×32、内寸:80×36×24内容量1台
注意
※スクエアフレーム本体にキャスターを取り付ける場合、キャスターを外向きにして入れる必要があります。また、キャスター付きの本体を横並びに設置される場合はご使用できません。
※プラスドライバー必要
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291345362839-1340ホワイト
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
291345452839-1345ラスティック柄
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする