曜日別特売

エポチェア(EPO)/EF2

エポチェア(EPO)/EF2 - 内田洋行

ワーカーのニーズにこたえる3つのバックスタイル。
ハイバックとローバック、フルバック。
ワーカーの好みや仕事のスタイルに合わせて、またミーティングスペースなど多彩なワークシーンにフィットします。
ロングストローク上下
最低座高を低く終わ柄ながら、ロングストロークの上下調整範囲を実現。
より多くの方々にベストな高さを提供します。
フリーシンクロ機構
背に体重をかけると、背と座が連動して異なった角度(°)で傾斜します。
リクライニング時の衣服のめくりあがり、太股への圧迫を軽減し、自然な座り心地を得られます。

グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
162件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全高(mm)
キャスター
肘掛
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
293842605-340-201110.8770~870ナイロンキャスターなし10.8
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293842695-340-201310.8770~870ナイロンキャスターなし10.8
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293842785-340-201410.8770~870ナイロンキャスターなし10.8
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293842875-340-201610.8770~870ナイロンキャスターなし10.8
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293842965-340-202010.8770~870ナイロンキャスターなし10.8
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293843055-340-202110.8770~870ナイロンキャスターなし10.8
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293843145-340-202310.8770~870ナイロンキャスターなし10.8
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293843305-340-202410.8770~870ナイロンキャスターなし10.8
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293843395-340-202610.8770~870ナイロンキャスターなし10.8
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293843485-340-211112.3770~870ナイロンキャスターT型肘12.3
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293843575-340-211312.3770~870ナイロンキャスターT型肘12.3
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293843665-340-211412.3770~870ナイロンキャスターT型肘12.3
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293843755-340-211612.3770~870ナイロンキャスターT型肘12.3
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293843845-340-212012.3770~870ナイロンキャスターT型肘12.3
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293844005-340-212112.3770~870ナイロンキャスターT型肘12.3
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293844095-340-212312.3770~870ナイロンキャスターT型肘12.3
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293844185-340-212412.3770~870ナイロンキャスターT型肘12.3
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293844275-340-212612.3770~870ナイロンキャスターT型肘12.3
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293844365-340-231112.3770~870ナイロンキャスターリング肘12.3
50,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293844455-340-231312.3770~870ナイロンキャスターリング肘12.3
50,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293844545-340-231412.3770~870ナイロンキャスターリング肘12.3
50,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293844705-340-231612.3770~870ナイロンキャスターリング肘12.3
50,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293844795-340-232012.3770~870ナイロンキャスターリング肘12.3
50,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293844885-340-232112.3770~870ナイロンキャスターリング肘12.3
50,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293844975-340-232312.3770~870ナイロンキャスターリング肘12.3
50,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293845065-340-232412.3770~870ナイロンキャスターリング肘12.3
50,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293845155-340-232612.3770~870ナイロンキャスターリング肘12.3
50,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293845245-340-251110.8770~870ウレタンキャスターなし10.8
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293845405-340-251310.8770~870ウレタンキャスターなし10.8
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293845495-340-251410.8770~870ウレタンキャスターなし10.8
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293845585-340-251610.8770~870ウレタンキャスターなし10.8
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293845675-340-252010.8770~870ウレタンキャスターなし10.8
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293845765-340-252110.8770~870ウレタンキャスターなし10.8
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293845855-340-252310.8770~870ウレタンキャスターなし10.8
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293845945-340-252410.8770~870ウレタンキャスターなし10.8
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293846105-340-252610.8770~870ウレタンキャスターなし10.8
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293846195-340-261112.3770~870ウレタンキャスターT型肘12.3
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293846285-340-261312.3770~870ウレタンキャスターT型肘12.3
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293846375-340-261412.3770~870ウレタンキャスターT型肘12.3
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293846465-340-261612.3770~870ウレタンキャスターT型肘12.3
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293846555-340-262012.3770~870ウレタンキャスターT型肘12.3
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293846645-340-262112.3770~870ウレタンキャスターT型肘12.3
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293846805-340-262312.3770~870ウレタンキャスターT型肘12.3
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293846895-340-262412.3770~870ウレタンキャスターT型肘12.3
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293846985-340-262612.3770~870ウレタンキャスターT型肘12.3
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293847075-340-281112.3770~870ウレタンキャスターリング肘12.3
50,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293847165-340-281312.3770~870ウレタンキャスターリング肘12.3
50,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293847255-340-281412.3770~870ウレタンキャスターリング肘12.3
50,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293847345-340-281612.3770~870ウレタンキャスターリング肘12.3
50,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
293847505-340-282012.3770~870ウレタンキャスターリング肘12.3
50,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする