曜日別特売

エムアイチェア(MiCHAIR)/MiF

エムアイチェア(MiCHAIR)/MiF - 内田洋行エムアイチェア(MiCHAIR)/MiF - 内田洋行エムアイチェア(MiCHAIR)/MiF - 内田洋行エムアイチェア(MiCHAIR)/MiF - 内田洋行エムアイチェア(MiCHAIR)/MiF - 内田洋行エムアイチェア(MiCHAIR)/MiF - 内田洋行エムアイチェア(MiCHAIR)/MiF - 内田洋行エムアイチェア(MiCHAIR)/MiF - 内田洋行

優れたクッション性とゆとりある背座クッションサイズを確保したスクエアなプロポーションで確かな着座感を有無ワークチェアMi。
そのシンプルなフォルムは対面型配列が基本の大規模オフィスをはじめさまざまな環境に順応し、コスト面でも高いパフォーマンスを実現します。

グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
293859405-344-1024パープルブルーパープルブルー835~94514なし
56,500
34,980
38,478(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0119日まで
293859495-344-1200ブラックブラック835~94514アジャスタブル肘
83,000
50,980
56,078(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
-
293859585-344-1224パープルブルーパープルブルー835~94514アジャスタブル肘
83,000
50,980
56,078(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
-
293859675-344-1504ブルーブルー835~94514なし
56,500
34,980
38,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
-
293859765-344-1700ブラックブラック835~94514アジャスタブル肘
83,000
50,980
56,078(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
-
293859855-344-3024パープルブルーパープルブルー835~94514.5なし
63,300
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
-
293859945-344-3300ブラックブラック835~94516.5リング肘
80,300
49,980
54,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
-
293860105-344-3304ブルーブルー835~94516.5リング肘
80,300
49,980
54,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
-
293860195-344-3324パープルブルーパープルブルー835~94516.5リング肘
80,300
49,980
54,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
-
293860285-344-3500ブラックブラック895~100514.5なし
63,300
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
-
293860375-344-3700ブラックブラック895~100514.5アジャスタブル肘
89,800
55,980
61,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする