Elfie(エルフィ)/ELA2_ホワイトフレーム_ハイシート

Elfie(エルフィ)/ELA2_ホワイトフレーム_ハイシート - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_ホワイトフレーム_ハイシート - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_ホワイトフレーム_ハイシート - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_ホワイトフレーム_ハイシート - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_ホワイトフレーム_ハイシート - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_ホワイトフレーム_ハイシート - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_ホワイトフレーム_ハイシート - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_ホワイトフレーム_ハイシート - 内田洋行

さまざまなシーンに合わせて選べる
豊富なバリエーション展開
快適かつ安定したリクライニングを実現するリアルシンクロ (R) リクライニング
ひねる動作に追従する伸縮性にすぐれたメッシュ素材+フレーム構造
理想の着座姿勢をサポート
着座位置のズレを押さえるシート
体格の違いを考慮した座奥調整機構

用途【仕様:アジャストシンクロ機構、ガス式上下調整、座奥調整機構、アジャスタブル肘 UHW型/UHB型、フルアジャスタブル肘 EFAW型/EFAB型、イージーオペレーション】キャスターナイロンキャスター色(フレーム)ホワイトグリーン購入法適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
294082975-359-9476マリンブルー1113~131322.4アジャスタブル肘
172,600
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294069585-359-8020ジェットブラック1060~126020.3なし
140,500
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294069675-359-8022ミディアムグレイ1060~126020.3なし
140,500
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294070105-359-8023ブルーグレイ1060~126020.3なし
140,500
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294070285-359-8072アクアブルー1060~126020.3なし
140,500
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294070375-359-8073ライムグリーン1060~126020.3なし
140,500
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294070465-359-8074ミネラルレッド1060~126020.3なし
140,500
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294070555-359-8076マリンブルー1060~126020.3なし
140,500
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294070645-359-8120ジェットブラック1060~126021.7L型肘
156,700
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294070805-359-8122ミディアムグレイ1060~126021.7L型肘
156,700
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294070895-359-8123ブルーグレイ1060~126021.7L型肘
156,700
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294071075-359-8172アクアブルー1060~126021.7L型肘
156,700
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294071165-359-8173ライムグリーン1060~126021.7L型肘
156,700
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294071255-359-8174ミネラルレッド1060~126021.7L型肘
156,700
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294071345-359-8176マリンブルー1060~126021.7L型肘
156,700
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294071505-359-8420ジェットブラック1060~126022アジャスタブル肘
166,700
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294071595-359-8422ミディアムグレイ1060~126022アジャスタブル肘
166,700
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294071685-359-8423ブルーグレイ1060~126022アジャスタブル肘
166,700
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294071865-359-8472アクアブルー1060~126022アジャスタブル肘
166,700
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294071955-359-8473ライムグリーン1060~126022アジャスタブル肘
166,700
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294072045-359-8474ミネラルレッド1060~126022アジャスタブル肘
166,700
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294072205-359-8476マリンブルー1060~126022アジャスタブル肘
166,700
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294087785-359-8000ジェットブラック1070~127020.8なし
133,000
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294072295-359-9020ジェットブラック1113~131320.7なし
146,400
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294087875-359-8002ミディアムグレイ1070~127020.8なし
133,000
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294072385-359-9022ミディアムグレイ1113~131320.7なし
146,400
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294087965-359-8003ブルーグレイ1070~127020.8なし
133,000
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294072745-359-9023ブルーグレイ1113~131320.7なし
146,400
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294088055-359-8010ジェットブラック1070~127021.3なし
135,800
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294088145-359-8012ミディアムグレイ1070~127021.3なし
135,800
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294072995-359-9072アクアブルー1113~131320.7なし
146,400
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294088305-359-8013ブルーグレイ1070~127021.3なし
135,800
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294073085-359-9073ライムグリーン1113~131320.7なし
146,400
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294073175-359-9074ミネラルレッド1113~131320.7なし
146,400
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294088485-359-8052アクアブルー1070~127020.8なし
133,000
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294073265-359-9076マリンブルー1113~131320.7なし
146,400
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294088575-359-8053ライムグリーン1070~127020.8なし
133,000
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294073355-359-9120ジェットブラック1113~131322.1L型肘
162,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294088665-359-8054ミネラルレッド1070~127020.8なし
133,000
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294073445-359-9122ミディアムグレイ1113~131322.1L型肘
162,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294088755-359-8056マリンブルー1070~127020.8なし
133,000
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294073605-359-9123ブルーグレイ1113~131322.1L型肘
162,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294089005-359-8062アクアブルー1070~127021.3なし
135,800
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294073785-359-9172アクアブルー1113~131322.1L型肘
162,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294089095-359-8063ライムグリーン1070~127021.3なし
135,800
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294073875-359-9173ライムグリーン1113~131322.1L型肘
162,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294089185-359-8064ミネラルレッド1070~127021.3なし
135,800
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294073965-359-9174ミネラルレッド1113~131322.1L型肘
162,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294089275-359-8066マリンブルー1070~127021.3なし
135,800
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294074055-359-9176マリンブルー1113~131322.1L型肘
162,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする