曜日別特売

Elfie(エルフィ)/ELA2_ブラックフレーム_ハイシート

Elfie(エルフィ)/ELA2_ブラックフレーム_ハイシート - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_ブラックフレーム_ハイシート - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_ブラックフレーム_ハイシート - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_ブラックフレーム_ハイシート - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_ブラックフレーム_ハイシート - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_ブラックフレーム_ハイシート - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_ブラックフレーム_ハイシート - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_ブラックフレーム_ハイシート - 内田洋行

さまざまなシーンに合わせて選べる
豊富なバリエーション展開
快適かつ安定したリクライニングを実現するリアルシンクロ (R) リクライニング
ひねる動作に追従する伸縮性にすぐれたメッシュ素材+フレーム構造
理想の着座姿勢をサポート
着座位置のズレを押さえるシート
体格の違いを考慮した座奥調整機構

用途【仕様:アジャストシンクロ機構、ガス式上下調整、座奥調整機構、アジャスタブル肘 UHW型/UHB型、フルアジャスタブル肘 EFAW型/EFAB型、イージーオペレーション】キャスターナイロンキャスター色(フレーム)ブラックグリーン購入法適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
294066785-359-6020ジェットブラックジェットブラック1060~126020.3なし
140,500
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294074845-359-7000ジェットブラックジェットブラック1120~132021.1なし
137,500
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294080265-359-7020ジェットブラックジェットブラック1113~131320.7なし
146,400
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294083065-359-6000ジェットブラックジェットブラック1070~127020.8なし
133,000
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294066965-359-6022ミディアムグレイミディアムグレイ1060~126020.3なし
140,500
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294075005-359-7002ミディアムグレイミディアムグレイ1120~132021.1なし
137,500
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294080355-359-7022ミディアムグレイミディアムグレイ1113~131320.7なし
146,400
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294083155-359-6003ブルーグレイブルーグレイ1070~127020.8なし
133,000
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294067395-359-6023ブルーグレイブルーグレイ1060~126020.3なし
140,500
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294075095-359-7003ブルーグレイブルーグレイ1120~132021.1なし
137,500
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294080445-359-7023ブルーグレイブルーグレイ1113~131320.7なし
146,400
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294083245-359-6010ジェットブラックジェットブラック1070~127021.3なし
135,800
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294075455-359-7010ジェットブラックジェットブラック1120~132021.7なし
140,500
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294083405-359-6012ミディアムグレイミディアムグレイ1070~127021.3なし
135,800
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294067575-359-6072アクアブルーアクアブルー1060~126020.3なし
140,500
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294075545-359-7012ミディアムグレイミディアムグレイ1120~132021.7なし
140,500
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294080965-359-7072アクアブルーアクアブルー1113~131320.7なし
146,400
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294083495-359-6013ブルーグレイブルーグレイ1070~127021.3なし
135,800
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294067665-359-6073ライムグリーンライムグリーン1060~126020.3なし
140,500
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294075705-359-7013ブルーグレイブルーグレイ1120~132021.7なし
140,500
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294081055-359-7073ライムグリーンライムグリーン1113~131320.7なし
146,400
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294067755-359-6074ミネラルレッドミネラルレッド1060~126020.3なし
140,500
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294081145-359-7074ミネラルレッドミネラルレッド1113~131320.7なし
146,400
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294083675-359-6052アクアブルーアクアブルー1070~127020.8なし
133,000
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294067845-359-6076マリンブルーマリンブルー1060~126020.3なし
140,500
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294075885-359-7052アクアブルーアクアブルー1120~132021.1なし
137,500
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294081305-359-7076マリンブルーマリンブルー1113~131320.7なし
146,400
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294083765-359-6053ライムグリーンライムグリーン1070~127020.8なし
133,000
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294068005-359-6120ジェットブラックジェットブラック1060~126021.7L型肘
156,700
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294075975-359-7053ライムグリーンライムグリーン1120~132021.1なし
137,500
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294081395-359-7120ジェットブラックジェットブラック1113~131322.1L型肘
162,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294083855-359-6054ミネラルレッドミネラルレッド1070~127020.8なし
133,000
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294068095-359-6122ミディアムグレイミディアムグレイ1060~126021.7L型肘
156,700
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294076065-359-7054ミネラルレッドミネラルレッド1120~132021.1なし
137,500
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294081485-359-7122ミディアムグレイミディアムグレイ1113~131322.1L型肘
162,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294083945-359-6056マリンブルーマリンブルー1070~127020.8なし
133,000
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294068185-359-6123ブルーグレイブルーグレイ1060~126021.7L型肘
156,700
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294076155-359-7056マリンブルーマリンブルー1120~132021.1なし
137,500
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294081575-359-7123ブルーグレイブルーグレイ1113~131322.1L型肘
162,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294084195-359-6062アクアブルーアクアブルー1070~127021.3なし
135,800
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294068365-359-6172アクアブルーアクアブルー1060~126021.7L型肘
156,700
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294076405-359-7062アクアブルーアクアブルー1120~132021.7なし
140,500
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294081755-359-7172アクアブルーアクアブルー1113~131322.1L型肘
162,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294084285-359-6063ライムグリーンライムグリーン1070~127021.3なし
135,800
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294068455-359-6173ライムグリーンライムグリーン1060~126021.7L型肘
156,700
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294076495-359-7063ライムグリーンライムグリーン1120~132021.7なし
140,500
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294081845-359-7173ライムグリーンライムグリーン1113~131322.1L型肘
162,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294084375-359-6064ミネラルレッドミネラルレッド1070~127021.3なし
135,800
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294068545-359-6174ミネラルレッドミネラルレッド1060~126021.7L型肘
156,700
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294076585-359-7064ミネラルレッドミネラルレッド1120~132021.7なし
140,500
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする