Fursys T250シリーズ_ブラックフレーム

Fursys T250シリーズ_ブラックフレーム - 内田洋行Fursys T250シリーズ_ブラックフレーム - 内田洋行Fursys T250シリーズ_ブラックフレーム - 内田洋行Fursys T250シリーズ_ブラックフレーム - 内田洋行Fursys T250シリーズ_ブラックフレーム - 内田洋行Fursys T250シリーズ_ブラックフレーム - 内田洋行Fursys T250シリーズ_ブラックフレーム - 内田洋行Fursys T250シリーズ_ブラックフレーム - 内田洋行
材質背 クロスメッシュ質量(kg)19キャスターナイロンキャスター肘掛固定肘内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
294365596-109-2401オレンジ19
93,500
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294365686-109-2402ブラック19
93,500
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294365776-109-2403ブルー19
93,500
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする