Fursys CH0022スツール

Fursys CH0022スツール - 内田洋行Fursys CH0022スツール - 内田洋行Fursys CH0022スツール - 内田洋行Fursys CH0022スツール - 内田洋行Fursys CH0022スツール - 内田洋行Fursys CH0022スツール - 内田洋行Fursys CH0022スツール - 内田洋行Fursys CH0022スツール - 内田洋行
材質座:ファブリック、脚部:樹脂外形寸法(mm)Φ435×H470肘掛なし内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレーム)
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
294366206-109-2451ブラックブルー
45,400
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
294366296-109-2452ブラックグリーン
45,400
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
294366386-109-2453ブラックオレンジ
45,400
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
294366476-109-2454ブラックネイビー
45,400
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
294366566-109-2455ブラックライトグレイ
45,400
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
294366656-109-2456ブラックブラック
45,400
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
294366746-109-2461ホワイトブルー
45,400
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
294366906-109-2462ホワイトグリーン
45,400
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
294366996-109-2463ホワイトオレンジ
45,400
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
294367086-109-2464ホワイトネイビー
45,400
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
294367176-109-2465ホワイトライトグレイ
45,400
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
550203696-109-2466ホワイトブラック
45,400
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする