6-109-2462 Fursys CH0022スツール 内田洋行 29436690

 

6-109-2462 Fursys CH0022スツール 内田洋行 29436690
6-109-2462 Fursys CH0022スツール 内田洋行 29436690

Fursys CH0022スツール

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品46日以内出荷とは
この商品は色など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1脚
色(フレーム)
ホワイト
注文コード
29436690
品番
6-109-2462
参考基準価格(税別)¥45,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
色(フレーム)
ホワイト
色(座面)
グリーン
材質
座:ファブリック、脚部:樹脂
質量(kg)
7.4
外形寸法(mm)
Φ435×H470
肘掛
なし
色(背面)
グリーン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする