ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付)

ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR

Grade2規格品より開閉効率が優れています。
耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。
ディレードアクション機能付はオプション。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。

アンバータイプブラケット:A(段付ブラケット)適合扉高さ(mm)2400効率0.6適合扉幅(mm)1050適合扉質量(kg)85以下耐久回数50万回モーメント(N・m)閉じ:26以上内容量1台
注意
※L・A・K・AK・APのバリエーションがあります。L=アングルブラケット,A=段付ブラケット,K=段付アーム,AK=段付ブラケット段付アーム,AP=エアタイトドア用。
※PS-7011~PS-7013には、KLもあります。KL=アングルブラケット段付アーム
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29134990PS-7014A
オープン
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする