曜日別特売

ポリネットロール A- 180 150×10M

ポリネットロール A- 180 150×10M - 光陽社

網目合成・網目合成繊維基材の両面に研磨材を均一に固着。 目づまりがなく、 両面を使用できますから、 寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。
乾式 湿式の両方にご使用いただけます。
柔軟性がありますから、 機械研磨、 手作業を問わず、容易にご使用いただけます。
必要な長さに切って使うことができるので無駄がありません。

用途機械研磨、手作業の研磨研磨材の構造A(褐色アルミナ)、WA(白色アルミナ)基材網目合成繊維接着剤R/R(レジンボンド)内容量1箱(5巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29135026-
オープン
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする