【レンタル】個数はかり 校正証明書付 CUX12K

【レンタル】個数はかり 校正証明書付 CUX12K - VIBRA(新光電子)

重さ・単重・個数を個別表示
計数誤差ゼロを可能にする個数秤
AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます
ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います
ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります
単重値300点メモリー機能付

内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72183706CUX12K3-6380-15-754(延長)
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
29279348CUX12K(校正証明書付)3-6380-15-7320
25,600
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29279357CUX12K(校正証明書付)3-6380-15-7430
30,500
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64617195CUX12K(校正証明書付)3-6380-15-751(延長)
1,220
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
29279305CUX12K(校正証明書付)3-6380-15-402(延長)
3,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
29279314CUX12K(校正証明書付)3-6380-15-705
18,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29279330CUX12K(校正証明書付)3-6380-15-7110
20,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29279339CUX12K(校正証明書付)3-6380-15-7215
23,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29279366CUX12K(校正証明書付)3-6380-15-7840
37,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29279375CUX12K(校正証明書付)3-6380-15-7950
43,975
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64617195CUX12K(校正証明書付)72183706CUX12K画像準備中【レンタル】個数はかり 校正証明書付 CUX12KVIBRA(新光電子)1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする